Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 27.3mm 3/4" (20)

  • ERIKS:11814637
  • Fabrikant:8716901116093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 64,24/ stukexcl. btw

€ 77,73incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7646
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
27.3 mm
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
63 bar
Maximale werkdruk
63 bar
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
80 mm
H
63 mm
M
129 mm
C
27.3 mm
Gewicht
0.7 kg