Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7645 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/PTFE Volle doorlaat T-sleutel 1000 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind B16.25 S40 76mmx6.65mm 2.1/2" (65)

  • ERIKS:12675912
  • Fabrikant:8716901093547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 890,40/ stukexcl. btw

€ 1.077,38incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7645
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
76 mm
Wanddikte aansluiting
6.65 mm
Aansluiting
Stomplas draaibaar laseind
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
190 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
51 bar
Maximale werkdruk
51 bar
Druk ontlast
Nee
DN
2.1/2" (65)
d
63.5 mm
L
190 mm
H
155 mm
M
250 mm
C
76 mm
Gewicht
8.3 kg