Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7645 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/PTFE Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast 1000 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25)

  • ERIKS:12725844
  • Fabrikant:8716901148926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 180,80/ stukexcl. btw

€ 218,77incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7645
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
34 mm
Wanddikte aansluiting
3.65 mm
Aansluiting
Stomplas draaibaar laseind
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
100 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
63 bar
Maximale werkdruk
63 bar
Druk ontlast
Ja
DN
1" (25)
d
25 mm
L
100 mm
H
98 mm
M
170 mm
C
34 mm
Gewicht
1.4 kg