€ 300,00/ stukexcl. btw
€ 363,00incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7645 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Wanddikte aansluiting | 4.55 mm |
Aansluiting | Stomplas draaibaar laseind |
Normering las aansluiting | B16.25 S40 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 125 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TF 4103 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A351 CF3M |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 63 bar |
Maximale werkdruk | 63 bar |
Druk ontlast | Nee |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 38 mm |
L | 125 mm |
H | 110 mm |
M | 200 mm |
C | 50 mm |
Gewicht | 3 kg |