€ 544,85/ stukexcl. btw
€ 659,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7644EE |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | B16.25 S40 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 90 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA40 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 230V AC |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 205 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 68 bar |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 90 mm |
H | 173.3 mm |
C | 28.2 mm |
Gewicht | 2.1 kg |