Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7644ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA300 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 4" (100)

  • ERIKS:12533523
  • Fabrikant:8716901229090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Econ® driedelige kogelkraan met volle doorlaat, zwevende kogel, stomplasaansluiting (ASME B16.25) of soklasaansluiting (ASME B16.11), drukklasse 1000 PSI WOG, voorzien van een antistatische voorziening (kogel-spindel-huis) volgens ATEX richtlijn 94/9/EC, dubbele zelf nastellende spindelafdichting volgens TA-Luft voorschriften, niet-uitdrukbare spindel en ISO 5211 "Direct Mount" top-flens. Bediening door middel dubbelwerkende pneumatische aandrijving (ECON fig. 7902 type ADA), geselecteerd op 6 bar stuurdruk. Door de unieke driedelige constructie zijn deze kogelkranen op eenvoudige wijze te inspecteren of te repareren. Het centrale gedeelte kan compleet met kogel en dichtingsringen uit het leidingnet worden verwijderd om later weer tussen de achtergebleven aansluitstukken te worden aangebracht. ToepassingAlgemeen toepasbaar in industriële systemen voor o.a. water, gassen en corrosieve media tot maximaal 68 bar. Zie druk/temperatuur grafiek.
Opslaan in lijst

€ 1.631,15/ stukexcl. btw

€ 1.973,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7644ED
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
4" (100)
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
270 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA300
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
68 bar
DN
4" (100)
d
100 mm
L
270 mm
H
322 mm
C
116 mm
Gewicht
31 kg