Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7642FS |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 60.3 mm |
Wanddikte aansluiting | 3.9 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | B16.25 S40 |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Druktrap artikel | Class 600 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 145 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TF 4103 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | Grafiet |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A351 CF8M |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 220 °C |
Maximale werkdruk | 76 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 2" (50) |
Volle doorlaat | Ja |
d | 50 mm |
L | 145 mm |
H | 157 mm |
M | 209 mm |
C | 60.3 mm |
Gewicht | 6.5 kg |