Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15)

  • ERIKS:14584662
  • Fabrikant:8716901148674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/06/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7642FS
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
21.3 mm
Wanddikte aansluiting
2.75 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Normering aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
72 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF8M
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
99 bar
Fire safe
Ja
DN
1/2" (15)
Volle doorlaat
Ja
d
15 mm
L
72 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
21.3 mm
Gewicht
1 kg