Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25

  • ERIKS:14011238
  • Fabrikant:8716901109460
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 256,00/ stukexcl. btw

€ 309,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7642
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
29 mm
Wanddikte aansluiting
1.5 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie A
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
135 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
ASTM A351 CF8
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
99 bar
DN
DN25
Volle doorlaat
Ja
d
25 mm
L
135 mm
H
97 mm
M
165 mm
C
29 mm
Gewicht
2 kg