Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50)

  • ERIKS:13278945
  • Fabrikant:8716901219367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 354,80/ stukexcl. btw

€ 429,31incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7642
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
2" (50)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
60.3 mm
Wanddikte aansluiting
3.9 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
129 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
80 bar
DN
2" (50)
Volle doorlaat
Nee
d
38 mm
L
129 mm
H
130 mm
M
202 mm
C
60.3 mm
Gewicht
4.5 kg