Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25)

  • ERIKS:14229943
  • Fabrikant:8716901126627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 360,40/ stukexcl. btw

€ 436,08incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7642CR+7412
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
33.4 mm
Wanddikte aansluiting
3.4 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
109 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
Druk ontlast
Ja
DN
1" (25)
Volle doorlaat
Ja
d
25 mm
L
109 mm
H
197 mm
M
165 mm
C
33.4 mm
Gewicht
2 kg