€ 272,40/ stukexcl. btw
€ 329,60incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7642CR+7412 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 26.7 mm |
Wanddikte aansluiting | 2.85 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | B16.25 S40 |
Druktrap artikel | Class 600 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 97 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F03 |
Montageflens 2 | F04 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TF 4103 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting tertiair | RPTFE |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A351 CF3M |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Druk ontlast | Ja |
DN | 3/4" (20) |
Volle doorlaat | Ja |
d | 20 mm |
L | 97 mm |
H | 188 mm |
M | 140 mm |
C | 26.7 mm |
Gewicht | 1.5 kg |