€ 63,28/ stukexcl. btw
€ 76,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7624 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Chemisch gezwart |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 21.8 mm |
Aansluiting | Soklas |
Normering las aansluiting | B16.11 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 75 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F03 |
Montageflens 2 | F04 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | 1.4301 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 205 °C |
DN | 1/2" (15) |
d | 15 mm |
L | 75 mm |
H | 72 mm |
M | 145 mm |
C | 21.8 mm |
Gewicht | 0.7 kg |