Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10)

  • ERIKS:13492751
  • Fabrikant:8716901192080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 58,16/ stukexcl. btw

€ 70,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7624
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
17.8 mm
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4301
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
DN
3/8" (10)
d
12.7 mm
L
75 mm
H
72 mm
M
145 mm
C
17.8 mm
Gewicht
0.7 kg