Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7622FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20)

  • ERIKS:13559673
  • Fabrikant:8716901106452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7622FS
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
26.7 mm
Wanddikte aansluiting
2.85 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
97 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
102 bar
Fire safe
Ja
DN
3/4" (20)
Volle doorlaat
Ja
d
20 mm
L
97 mm
H
88 mm
M
140 mm
C
26.7 mm
Gewicht
1.5 kg