Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7622 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13279012
  • Fabrikant:8716901218285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 231,60/ stukexcl. btw

€ 280,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7622
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
42.2 mm
Wanddikte aansluiting
3.55 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
118 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
80 bar
DN
1.1/4" (32)
Volle doorlaat
Ja
d
31.8 mm
L
118 mm
H
103 mm
M
165 mm
C
42.2 mm
Gewicht
3 kg