Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7622 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 300 Stomplas B16.25 S40 88.9mmx5.5mm 3" (80)

  • ERIKS:13279016
  • Fabrikant:8716901218322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 949,60/ stukexcl. btw

€ 1.149,02incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7622
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
3" (80)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
88.9 mm
Wanddikte aansluiting
5.5 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
Class 300
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
205 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
51 bar
DN
3" (80)
Volle doorlaat
Ja
d
76 mm
L
205 mm
H
188 mm
M
257 mm
C
88.9 mm
Gewicht
16.5 kg