€ 159,60/ stukexcl. btw
€ 193,12incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7621 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 42.4 mm |
Wanddikte aansluiting | 2 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | EN ISO 1127-1 |
Druktrap artikel | 400 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 110 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F04 |
Montageflens 2 | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4301 |
DN | 1.1/4" (32) |
d | 32 mm |
L | 110 mm |
H | 93 mm |
M | 177 mm |
C | 42.4 mm |
Gewicht | 2.1 kg |