Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7621 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas EN ISO 1127-1 21.3mmx1.6mm 1/2" (15)

  • ERIKS:12725825
  • Fabrikant:8716901032782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 77,92/ stukexcl. btw

€ 94,28incl. btw

974 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7621
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
21.3 mm
Wanddikte aansluiting
1.6 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN ISO 1127-1
Druktrap artikel
400 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
75 mm
H
72 mm
M
147 mm
C
21.3 mm
Gewicht
0.7 kg