€ 2.644,80/ stukexcl. btw
€ 3.200,21incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7611 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 4" (100) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 101.6 mm |
Wanddikte aansluiting | 2 mm |
Aansluiting | Stomplas draaibaar laseind |
Normering las aansluiting | EN 10357 Serie D |
Druktrap artikel | 400 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 270 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal aansluitstuk | 1.4404 |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
DN | 4" (100) |
d | 100 mm |
L | 270 mm |
H | 212 mm |
M | 400 mm |
C | 101.6 mm |
Gewicht | 22.7 kg |