Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 50.8mmx1.5mm 2" (50)

  • ERIKS:13691797
  • Fabrikant:8716901123473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 500,80/ stukexcl. btw

€ 605,97incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7611
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
2" (50)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50.8 mm
Wanddikte aansluiting
1.5 mm
Aansluiting
Stomplas draaibaar laseind
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie D
Druktrap artikel
400 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
165 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal aansluitstuk
1.4404
Materiaal bediening
1.4301
DN
2" (50)
d
50 mm
L
165 mm
H
110 mm
M
197 mm
C
50.8 mm
Gewicht
5.2 kg