€ 121,60/ stukexcl. btw
€ 147,14incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7611 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 19 mm |
Wanddikte aansluiting | 1.5 mm |
Aansluiting | Stomplas draaibaar laseind |
Normering las aansluiting | EN 10357 Serie A |
Druktrap artikel | 400 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 110 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F03 |
Montageflens 2 | F04 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal aansluitstuk | 1.4404 |
Materiaal bediening | 1.4301 |
DN | DN15 |
d | 15 mm |
L | 110 mm |
H | 72 mm |
M | 147 mm |
C | 19 mm |
Gewicht | 0.9 kg |