€ 347,60/ stukexcl. btw
€ 420,60incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7611 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 41 mm |
Wanddikte aansluiting | 1.5 mm |
Aansluiting | Stomplas draaibaar laseind |
Normering las aansluiting | EN 10357 Serie A |
Druktrap artikel | 400 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 150 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Montageflens 2 | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal aansluitstuk | 1.4404 |
Materiaal bediening | 1.4301 |
DN | DN40 |
d | 38 mm |
L | 150 mm |
H | 103 mm |
M | 197 mm |
C | 41 mm |
Gewicht | 3.6 kg |