€ 490,40/ stukexcl. btw
€ 593,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7542 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | Class 600 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 145 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TF 4103 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | RPTFE |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A351 CF8M |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 220 °C |
Maximale werkdruk | 76 bar |
DN | 2" (50) |
Volle doorlaat | Ja |
d | 50 mm |
L | 145 mm |
H | 139 mm |
M | 202 mm |
Gewicht | 6.5 kg |