€ 1.083,20/ stukexcl. btw
€ 1.310,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7524 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Chemisch gezwart |
Nom. binnendiameter | 4" (100) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 240 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | 1.4301 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 205 °C |
DN | 4" (100) |
d | 100 mm |
L | 240 mm |
H | 212 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 22.1 kg |