Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 2" (50)

  • ERIKS:13278845
  • Fabrikant:8716901218001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 298,80/ stukexcl. btw

€ 361,55incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7522
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
129 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
80 bar
DN
2" (50)
Volle doorlaat
Nee
d
38 mm
L
129 mm
H
130 mm
M
202 mm
Gewicht
4.5 kg