€ 477,20/ stukexcl. btw
€ 577,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7446 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 2.1/2" (65) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 185 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 205 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 51 bar |
Maximale werkdruk | 51 bar |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 63.5 mm |
L | 185 mm |
H | 131 mm |
M | 252 mm |
Gewicht | 6 kg |