Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7444ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12533481
  • Fabrikant:8716901084736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® driedelige kogelkraan (type: 7444) en Econ® enkelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7901).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 269,03/ stukexcl. btw

€ 325,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7444ES
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SR20
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
68 bar
DN
3/8" (10)
d
12.7 mm
L
75 mm
H
138 mm
Gewicht
2.1 kg