€ 599,25/ stukexcl. btw
€ 725,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7444ES |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 140 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Typecodering aandrijving | SR200 |
Merk Aandrijving | ECON |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 205 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 68 bar |
DN | 2" (50) |
d | 50 mm |
L | 140 mm |
H | 243 mm |
Gewicht | 11.6 kg |