Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7444EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA100 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:12576469
  • Fabrikant:8716901088161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® driedelige kogelkraan (type: 7444) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 1.470,50/ stukexcl. btw

€ 1.779,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7444EE
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
185.5 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA100
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
68 bar
DN
2.1/2" (65)
d
63.5 mm
L
185.5 mm
H
338 mm
Gewicht
15.7 kg