Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 74441 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12717012
  • Fabrikant:8716901042071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 67,36/ stukexcl. btw

€ 81,51incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
74441
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4301
Materiaal zitting
TFM 4215
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
63 bar
Maximale werkdruk
63 bar
DN
3/8" (10)
d
12.7 mm
L
75 mm
H
72 mm
M
147 mm
Gewicht
0.6 kg