Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:11814463
  • Fabrikant:8716901110961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 1.296,00/ stukexcl. btw

€ 1.568,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7444
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
4" (100)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
240 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
68 bar
Maximale werkdruk
51 bar
DN
4" (100)
d
100 mm
L
240 mm
H
212 mm
M
400 mm
Gewicht
22.1 kg