Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7442FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13559685
  • Fabrikant:8716901106360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 279,60/ stukexcl. btw

€ 338,32incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7442FS
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
109 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF8M
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
99 bar
Fire safe
Ja
DN
1" (25)
Volle doorlaat
Ja
d
25 mm
L
109 mm
H
97 mm
M
190 mm
Gewicht
2 kg