Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7424 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13467663
  • Fabrikant:8716901191809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 99,20/ stukexcl. btw

€ 120,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7424
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4301
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
DN
1" (25)
d
25 mm
L
90 mm
H
89 mm
M
177 mm
Gewicht
1.4 kg