Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13559666
  • Fabrikant:8716901107435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 579,20/ stukexcl. btw

€ 700,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7422FS
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
145 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
76 bar
Fire safe
Ja
DN
2" (50)
Volle doorlaat
Ja
d
50 mm
L
145 mm
H
157 mm
M
290 mm
Gewicht
6.5 kg