Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:13708502
  • Fabrikant:8716901105820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 136,80/ stukexcl. btw

€ 165,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7422FS
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
71 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
102 bar
Fire safe
Ja
DN
1/4" (8)
Volle doorlaat
Ja
d
15 mm
L
71 mm
H
83 mm
M
140 mm
Gewicht
0.9 kg