Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7422 Staal/TF 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel Class 300 Binnendraad (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:14228453
  • Fabrikant:8716901126306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.009,60/ stukexcl. btw

€ 2.431,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7422
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
4" (100)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
Class 300
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
240 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4215
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Maximale werkdruk
51 bar
DN
4" (100)
Volle doorlaat
Ja
d
100 mm
L
240 mm
H
207.5 mm
M
405 mm
Gewicht
26 kg