Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7422 Staal/TF 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14228448
  • Fabrikant:8716901126405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 231,60/ stukexcl. btw

€ 280,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7422
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
118 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4215
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Maximale werkdruk
80 bar
DN
1.1/4" (32)
Volle doorlaat
Ja
d
31.8 mm
L
118 mm
H
103 mm
M
165 mm
Gewicht
3 kg