€ 231,60/ stukexcl. btw
€ 280,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7422 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Chemisch gezwart |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | Class 600 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 118 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F04 |
Montageflens 2 | F05 |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TF 4215 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | RPTFE |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A216 WCB |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Maximale werkdruk | 80 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
Volle doorlaat | Nee |
d | 31.8 mm |
L | 118 mm |
H | 103 mm |
M | 165 mm |
Gewicht | 3 kg |