Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7343FS Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32

  • ERIKS:14072901
  • Fabrikant:8716901114419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 201,20/ stukexcl. btw

€ 243,45incl. btw

178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7343FS
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
40 bar
Fire safe
Ja
DN
DN32
d
32 mm
L
60 mm
H
104 mm
M
175 mm
Gewicht
3.9 kg