Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 300 Flens 8" (200)

  • ERIKS:14463314
  • Fabrikant:8716901136145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9.192,00/ stukexcl. btw

€ 11.122,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7297
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
8" (200)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 7
Inbouwlengte
502 mm
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A276 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
51 bar
Fire safe
Ja
DN
8" (200)
d
200 mm
L
502 mm
H
328 mm
Gewicht
171 kg