Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7289EE |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 125 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA60 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 230V AC |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/Grafiet |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 bar |
Fire safe | Ja |