€ 2.154,75/ stukexcl. btw
€ 2.607,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7289EE |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 180 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA150 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 24V DC |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/Grafiet |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 bar |
Fire safe | Ja |
DN | DN80 |
Drukklasse | PN40 |
d | 76 mm |
L | 180 mm |
H | 382.5 mm |
Gewicht | 34.3 kg |