Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA100 230V AC PN16 Flens DN65

  • ERIKS:12576511
  • Fabrikant:8716901086945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7289) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 1.675,35/ stukexcl. btw

€ 2.027,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7289EE
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
170 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA100
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Fire safe
Ja
DN
DN65
Drukklasse
PN16
d
63.5 mm
L
170 mm
H
339.5 mm
Gewicht
21.3 kg