€ 671,60/ stukexcl. btw
€ 812,64incl. btw
81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7288 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Montageflens 2 | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Fire safe | Ja |
DN | DN50 |
d | 50 mm |
L | 230 mm |
H | 120 mm |
M | 194 mm |