Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32

  • ERIKS:13641978
  • Fabrikant:8716901106049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 408,40/ stukexcl. btw

€ 494,16incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7288
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Fire safe
Ja
DN
DN32
d
32 mm
L
180 mm
H
103 mm
M
175 mm