Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7257 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13305477
  • Fabrikant:8716901080509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 364,80/ stukexcl. btw

€ 441,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7257
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 7
Inbouwlengte
190 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A276 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
51 bar
Fire safe
Ja
DN
1.1/2" (40)
d
38 mm
L
190 mm
H
110 mm
M
190 mm
Gewicht
6.9 kg