Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7249EE Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN50

  • ERIKS:12576557
  • Fabrikant:8716901086969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7249), en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 1.243,55/ stukexcl. btw

€ 1.504,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7249EE
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
150 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
37 bar
Fire safe
Ja
DN
DN50
Drukklasse
PN40
d
50 mm
L
150 mm
H
217 mm
Gewicht
12.5 kg