€ 1.928,65/ stukexcl. btw
€ 2.333,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7249EE |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Acryl polyurethaan |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 180 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA150 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 24V DC |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4308 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4301 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/Grafiet |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 37 bar |
Fire safe | Ja |
DN | DN80 |
Drukklasse | PN40 |
d | 76 mm |
L | 180 mm |
H | 382.5 mm |
Gewicht | 34.3 kg |