€ 2.419,20/ stukexcl. btw
€ 2.927,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 72491 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Acryl polyurethaan |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 325 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F12 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | 1.4308 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4301 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | Kalrez 6375 |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Fire safe | Ja |
DN | DN125 |
Drukklasse | PN40 |
d | 125 mm |
L | 325 mm |
H | 260 mm |
M | 600 mm |
Gewicht | 62.5 kg |